Gruvlok, Anvil Internationalin tytäryhtiö, on johtava putkien liitososien ja venttiilien valmistaja mekaanisiin, putkistoon, öljy- ja kaasu- sekä palontorjuntasovelluksiin. Laaja Anvil Gruvlok -luettelo sisältää läppäventtiilejä ja rautaputkiliittimiä, kuten liittimiä, puristimia, sovittimia, T-paitoja, laippoja ja korkkeja. Gruvlok 7001 -sarja kytkimet on suunniteltu ASME-, ASTM- ja NFPA-standardien mukaisesti ja ne soveltuvat samankokoisten putkien liittämiseen. Nämä joustavat päätyputket sisältävät uritetun liitoksen ja pallografiittiraudan rungon, jossa on EPDM-tiiviste, joka tarjoaa pitkäaikaisen tiivistyksen äärimmäisissä sääolosuhteissa. Ne pystyvät käsittelemään 12000 35000 - 750 7700 lb:n kuormia ja kestävät jopa 3 psi:n painetta. Tuotemerkin 5-sarjan läppäventtiilit mahdollistavat varren välisen liitännän nollavälysvirheen ja DISC-TO-SEAT -lataustoiminnon, joka ylläpitää vuototiiviin varren tiivisteen levyn asennosta riippumatta. Näitä venttiileitä on saatavana XNUMX ja XNUMX tuuman pulttiympyrän halkaisijana sekä vaihde- ja vipukäyttöisinä kahvaversioina.