Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 390028629 Samankeskinen supistus 4 x 2 tuuman uritettu | AC3XPR 2XFA9

GRUVLOK 390028629 Samakeskinen supistus 4 x 2 tuumaa uritettu

Varastossa
Tuote: AC3XPR Malli: 390028629Ristiviite: 2XFA9
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
€112.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaaliPehmeä rauta
VäriOranssi
Noudattaminen37
Yhteyden tyyppiuritettu
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko4 "x 2"
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307193040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 390028447 Samankeskinen reduktori 3 x 2 tuuman uritettu | AC3XPP 2XFA7 390028447363 "x 2"€92.23
GRUVLOK 390028884 Samankeskinen reduktori 6 x 2 tuuman uritettu | AC3XPV 2XFC3 390028884406 "x 2"€243.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 390028629 Samakeskinen supistus 4 x 2 tuumaa uritettu
€112.57 / yksikkö