Termostaattiset paisuntaventtiilit ohjaavat nestemäisen kylmäaineen virtausta höyrystimeen ja pitävät ilmastointiyksiköt toiminnassa.
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
ohjaus: Tarkkuus, ylläpidetty höyrystimen kuormituksen suurella vaihtelulla, minimoimalla metsästyspalojen ja kelojen nälkään liittyviä ongelmia , Tyyppi: Säädettävä
Termostaattiset paisuntaventtiilit, usein lyhennettynä TXV-, TEV- tai TX-venttiileinä, vähentävät kylmäaineen painetta lauhduttimen paineesta höyrystimen paineeseen. Nämä venttiilit pitävät höyrystimen aktiivisena, koska ne lisäävät kylmäaineen virtausta suuritehoisilla kuormituksilla ja vähentävät virtausta pienellä teholla. Lämpöpaisuntaventtiilit takaavat nestemäisen kylmäaineen täydellisen haihtumisen höyrystimessä, mikä eliminoi nesteen irtoamisen. Lämpöpaisuntaventtiilit voivat sietää vaihtelua kylmäainepanoksessa, koska ne mukauttavat kylmäainevirtauksen lämpökuorman mukaan. Nämä venttiilit minimoivat kelan nälkä- ja tulvaongelmat säätämällä tarkkuutta.
käytät
Parkerin termostaattisia paisuntaventtiilejä käytetään nestemäisen kylmäaineen virtauksen säätämiseen höyrystimeen ilmailu-, neste- ja kaasunkäsittely-, hydrauli-, suodatus-, tiivistys-, suojaus- ja prosessinohjaussovelluksissa.
Toimintamekanismi
Korkeapaineinen nestemäinen kylmäaine pidätetään lauhduttimesta venttiilin avulla. Venttiili säätelee kuinka paljon kylmäainetta pääsee höyrystimeen. Venttiili alentaa painetta, jolloin kylmäaine kiehuu alhaisissa lämpötiloissa. Kun kylmäaine altistuu suuremmalle lämpöenergialle kulkiessaan höyrystimen läpi, se käy läpi täydellisen faasimuutoksen ja muuttuu kylläiseksi höyryksi saavuttaessaan höyrystimen käämin pään. Tämän muutoksen aikana piilevän lämmön vuoksi lämpötila ei muutu lähes ollenkaan. Sen sijaan entropia ja entalpia lisääntyvät. Kylmäaine jatkaa lämpöenergian ottamista ja faasimuutoksen jälkeen se alkaa nostaa lämpötilaa ylikuumentaen siten kylmäainehöyryä. Tätä lämpötilaa valvoo paisuntaventtiilin anturilamppu venttiilin päärungon kylmäaineen ohjaamiseksi.
Ominaisuudet
SC(E)-sarjan venttiilejä käytetään pakastimissa, kylmälaukkuissa, salaattipatukoissa ja jääkoneissa. Niissä on messinkirunkorakenne, joka takaa erinomaisen korroosionkestävyyden. Näissä venttiileissä on tasapainotettu porttirakenne, joka ylläpitää kylmäaineen virtausta alhaisissa ympäristöolosuhteissa. Ne on varustettu irrotettavalla sisääntulosuodattimella, joka suodattaa epäpuhtaudet hydraulinesteistä. Nämä termostaattiset paisuntaventtiilit käyttävät kentällä säädettävää tulistettua höyryä hiilihapon korroosion tai eroosion aiheuttamien vaurioiden minimoimiseksi.
EBSE-sarjan venttiilit tarjoavat laajennetut ODF-liitännät erinomaiseen ohjaukseen molempiin virtaussuuntiin.
Parker H / HC -sarjan termostaattiset paisuntaventtiilit sopivat ihanteellisesti käytettäväksi lämpöpumpuissa ja ilmastointijärjestelmissä. Näissä H / HC -sarjan venttiileissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu voimaelementti korroosion estämiseksi alttiilla pinnoilla ja ilmausaukot paineen poistamiseksi hydraulijärjestelmästä. HC-venttiilit on varustettu sisäisellä takaiskuventtiilillä, joka suojaa laitteita takaisinvirtausvaurioilta. Nämä HC-sarjan venttiilit lisäävät sisäänrakennetun, 5 tonnin takaiskuventtiilin R-407C-, R-22- ja R-410A-lämpöpumppusovelluksiin, joko kentällä säädettävällä tai tehdasasetuksella.
Asennus
Paikanna termostaattisen paisuntaventtiilin säätöneula ja käännä säätöneulaa neljännes vastapäivään lämpötilan laskemiseksi.
Jokainen neljänneskierros vastaa yhtä astetta.
Käännä säätöneulaa 90 astetta myötäpäivään jokaista astetta kohden lämpötilan nostamiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tapahtuu, jos tulistus on liian korkea?
Jos tulistaminen nousee liian korkeaksi, se voi lisätä puristuslämpöä ja siten nostaa lämpötilaa poistoventtiileissä. Jos lämpötila nousee turvallisen käyttöalueen ulkopuolelle, se voi vahingoittaa kompressoria.
Kuinka säätää termostaattiset paisuntaventtiilit?
Näitä termostaattisia paisuntaventtiilejä ei voi säätää auki tai kiinni, koska ne ovat moduloivia venttiileitä. Säätövarren kääntäminen, joko myötä- tai vastapäivään, vain lisää/vähentää tulistusta.
Missä termostaattisia paisuntaventtiilejä käytetään?
Näitä termostaattisia paisuntaventtiilejä käytetään järjestelmissä, kuten paketoiduissa ilmastointilaitteissa, teollisuuden jäähdytyslaitoksissa, keskusilmastointilaitteissa ja suuritehoisissa split-ilmastointilaitteissa.