DURO Yhdistetty mittari


Suodattaa
Tarkkuus: + /-0.5% , Kalibrointitodistus: NIST ja data , Kotelon väri: Hopea , Tapauksen aineisto: Ruostumaton teräs , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 2 "NPT , Kellotaulun koko: 4.5 " , Mittarin tyyppi: Testi , Linssin materiaali: Lasi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 275 astetta F , Sormuksen materiaali: Twist On Ruostumaton Teräs , Pistorasian materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Putken materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta (ei alv)
A
4207-2133-CERT
3 psi30 "Hg Vac - 15 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
A
4207-2233-CERT
5 psi30 "Hg Vac - 30 psi1 "Hg, 1 psi€288.79
A
4207-2333-CERT
5 psi30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
A
4207-2433-CERT
10 psi30 "Hg Vac - 100 Psi5 "Hg - 1 psi€288.79
A
4207-2633-CERT
20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
A
4207-2733-CERT
25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
A
4207-2533-CERT
30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
A
4207-7433-CERT
50 psi30 "Hg Vac - 600 psi10 "Hg - 5 psi€288.79
A
4207-2833-CERT
50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€288.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?