Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A604 Tavallinen Hydrauliliitin, Täydellinen sarja, 10000 PSI, Kromi | AG6RNP 46C607

Enerpac A604 tavallinen hydraulinen liitin, täydellinen sarja, 10000 PSI, kromi

Varastossa
Tuote: AG6RNP Malli: A604Ristiviite: 46C607
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
€183.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen liitinsarja
AnatomiaTäysi setti
Mitat A3.09 "
Mitat B2.53 "
Mitat C3/8 "NPTF
Mitat D1.12 "
Mitat E0.94 "
Mitat F0.94 "
Mitat G0.73 "
Suorittaa loppuunKromattu
Max. Virtausnopeus462 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809015

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac A604 liitinsarja on hydraulinen liitäntäratkaisu, joka on suunniteltu hydrauliletkujen ja työkalujen tehokkaaseen liittämiseen ja irrottamiseen teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac A604 -liitinsarjassa on teräsrakenne, joka antaa lujuutta käyttöön korkeapaineisissa olosuhteissa.
  • Tässä Enerpac A604 hydraulisessa Spee-D-Cupler-sarjassa on pikaliitin, joka mahdollistaa hydraulikomponenttien nopean ja turvallisen kiinnityksen, minimoi seisokkeja ja lisää tuottavuutta.
  • Sitä voidaan käyttää jopa 10000 psi:n paineissa ja siinä on lukitusmekanismi, joka varmistaa tiiviin ja vuotamattoman liitoksen.
  • Tämä Enerpac A604 hydraulinen liitinsarja on integroitu neopreenitiivisteillä vuotojen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Enerpac A604 -liitinsarja kestänyt vuotoja?

V. Kyllä, merkin A604-liitinsarjassa on lukitusmekanismi ja neopreenitiivisteet, jotka varmistavat tiiviin ja turvallisen liitoksen minimoiden vuotoriskin.

K. Kuinka huoltan tätä Enerpac A604 -liitinsarjaa?

V. Liitinsarjan säännöllinen tarkastus on välttämätöntä kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta. On myös tärkeää pitää liittimet puhtaina ja puhtaina liasta tai roskista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FMitat GHinta
ENERPAC A630 Tavallinen hydrauliliitin, Täydellinen sarja, 10000 PSI, Tavallinen | AE2LXV 4YDU9 A630tavallinen2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "€148.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Enerpac A604 tavallinen hydraulinen liitin, täydellinen sarja, 10000 PSI, kromi
€183.79 / yksikkö