Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9305 nastapariston johtosarja | AB9FTV 2CWT4

GROTE 84-9305 Nasta-akun johtosarja

Varastossa
Tuote: AB9FTV Malli: 84-9305Ristiviite: 2CWT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapariston johtosarja
LiitetyyppiSide-by-side
Väripunainen
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
Yhteystiedot2
Mitata2/0
KoteloKupari
EristysmateriaaliKumi
Eristys tyyppiKumi
Pituus8.5 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaKaapeli / johtosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 84-9304 -tapin johtosarja | AB9FUR 2CWX8 84-9304Musta€51.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9305 Nasta-akun johtosarja
€53.45 / yksikkö