ENERPAC ZA-sarjan ilmahydraulipumput


Suodattaa
Ilmankulutus: 20-100 SCFM , Max. Virtaus nimellispaineella: 80 ov. sisään. / min. , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Lähtövirtaus @ 100 psi: 850 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 10000 psi: 80 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 5000 psi: 110 ov. sisään. / min. , Lähtövirtaus @ 700 psi: 675 ov. sisään. / min. , Virtalähde: Ilma , Äänitaso: 94-97 dBA , Venttiilin malli: VM32 , Venttiilin toiminta: manuaalinen , Venttiilin tyyppi: 3-tie, 2-asento
TyyliMalliMitat GSylinterin yhteensopivuusMitat AKäytettävä öljytilavuusVenttiilitoimintoMitat BMitat CMitat DHinta (ei alv)
A
ZA4204MX
-Yksinäinen näyttelijä11.6 "1 gal.Siirrä eteenpäin/Peruuta5.6 "11 "6"€10,073.25
A
ZA4404MX
-Kaksoisnäyttelijä11.6 "1 gal.Eteen/pidä/Peruuta5.6 "11 "6"€11,143.91
A
ZA4408MX
-Kaksoisnäyttelijä11.6 "1.75 gal.Eteen/pidä/Peruuta5.6 "11 "8.1 "€11,667.88
A
ZA4410MX
15.1 "Kaksoisnäyttelijä12 "2.5 gal.Eteen/pidä/Peruuta6.1 "16.5 "12 "€11,829.73
A
ZA4220MX
18.4 "Yksinäinen näyttelijä13 "5 gal.Siirrä eteenpäin/Peruuta7.1 "16.5 "16.6 "€10,967.64
A
ZA4420MX
18.4 "Kaksoisnäyttelijä13 "5 gal.Eteen/pidä/Peruuta7.1 "16.5 "16.6 "€12,267.52
A
ZA4440MX
23 "Kaksoisnäyttelijä16.5 "10 gal.Eteen/pidä/Peruuta10.6 "15.7 "19.9 "€13,228.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?