DAYTON Buna N Spider -terät, käytettäväksi W/ leukaliittimillä


Suodattaa
Väri: Musta , Max. Kulmavirhe: 1 , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 0.015 , Tyyppi: Buna N Spider
TyyliMalliKytkimen kokoKorkeusPituusMaks. KierroslukuMax. vääntömomenttiVääntömomenttiLeveysHinta (ei alv)
A
29HZ10
L0501.063 "0.433 "18,00025.8 in. Lbs.25.8 in. Lbs.1.063 "€4.02
A
29HZ09
L0701.339 "0.437 "14,00044.1 in. Lbs.44.1 in. Lbs.1.339 "€5.89
A
29HZ11
L0751.732 "0.441 "11,00088.2 in. Lbs.88.2 in. Lbs.1.732 "€9.57
A
29HZ08
L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 Tuumaa-Lbs.189/315 Tuumaa-Lbs.2.087 "€6.43
A
29HZ07
L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 Tuumaa-Lbs.315/415 Tuumaa-Lbs.2.52 "€24.81
A
29HZ12
L1103.287 "0.748 "5000788 in. Lbs.788 in. Lbs.3.287 "€32.52
A
29HZ05
L1503.732 "0.866 "50001260 in. Lbs.1260 in. Lbs.3.732 "€45.90
A
29HZ06
L1904.469 "0.866 "50001702 in. Lbs.1702 in. Lbs.4.469 "€58.29

Buna N Spider -terät, käytettäväksi W/ leukaliittimillä

Dayton -leukakytkintä käytetään vaimentamaan iskuja ja tärinää kytkentänapojen välillä pienen epäsäännöllisyyden, mukaan lukien kulma-, yhdensuuntainen ja aksiaalinen, vaimentamiseksi. Täydellinen kokoonpano vaatii kaksi leukanappia ja hämähäkin suuremman vääntömomentin siirtämiseksi ja estää väärän suuntauksen yhdistävien akselien välillä. Nämä Buna-N-terät tarjoavat erinomaisen öljy- ja iskunkestävyyden, ja ne kestävät jopa 212 asteen lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?