Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9304 -tapin johtosarja | AB9FUR 2CWX8

GROTE 84-9304 Nasta-akun johtosarja

Varastossa
Tuote: AB9FUR Malli: 84-9304Ristiviite: 2CWX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapariston johtosarja
LiitetyyppiSide-by-side
VäriMusta
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2/0
KoteloKupari
EristysmateriaaliKumi
Pituus8.5 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaKaapeli / johtosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 84-9305 nastapariston johtosarja | AB9FTV 2CWT4 84-9305punainen€53.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9304 Nasta-akun johtosarja
€51.67 / yksikkö