Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9285 Pidä alhaalla L-pultti - 2 kpl pakkaus | AB9VAX 2FFH4

GROTE 84-9285 Pidä alhaalla sarja L-pultti - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VAX Malli: 84-9285Ristiviite: 2FFH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä Set L -pulttia painettuna
VäriRuostumaton
YhteysRuuvi
Yhteyden tyyppiRuuvi
KoteloSinkitty teräs
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaKaapelityökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysKoteloeräPituusMateriaaliHinta
GROTE 84-9288 Pidä alhaalla asetettua siirtymää | AB9VBA 2FFH7 84-9288MustaRuuviLasikuituPidä asetuspainiketta painettuna5 1/2 "- 9"Lasikuitu€14.11
GROTE 84-9480 Pitopainesarja säädettävissä | AB9VCC 2FFT9 84-9480MustaPoikkipalkkipolypropeeniPidä asetussäädintä painettuna6.875 "polypropeeni€15.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9285 Pidä alhaalla sarja L-pultti - 2 kpl pakkaus
€6.47 /pakkaus