Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9288 Pidä alhaalla asetettua siirtymää | AB9VBA 2FFH7

GROTE 84-9288 Pidä painettuna Aseta offset

Varastossa
Tuote: AB9VBA Malli: 84-9288Ristiviite: 2FFH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä asetuspainiketta painettuna
VäriMusta
YhteysRuuvi
Yhteyden tyyppiRuuvi
KoteloLasikuitu
Pituus5 1/2 "- 9"
MateriaaliLasikuitu
AlaluokkaKaapelityökalu
Leveys5 1/2 - 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysKoteloeräPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9285 Pidä alhaalla L-pultti - 2 kpl pakkaus | AB9VAX 2FFH4 84-9285RuostumatonRuuviSinkitty teräsPidä Set L -pulttia painettuna10 "Teräs2€6.47
GROTE 84-9480 Pitopainesarja säädettävissä | AB9VCC 2FFT9 84-9480MustaPoikkipalkkipolypropeeniPidä asetussäädintä painettuna6.875 "polypropeeni1€15.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9288 Pidä painettuna Aseta offset
€14.11 / yksikkö