Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9480 Pitopainesarja säädettävissä | AB9VCC 2FFT9

GROTE 84-9480 Säädettävä pitosarja

Varastossa
Tuote: AB9VCC Malli: 84-9480Ristiviite: 2FFT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä asetussäädintä painettuna
VäriMusta
YhteysPoikkipalkki
Kotelopolypropeeni
Pituus6.875 "
Materiaalipolypropeeni
Nastan koko6-7 / 8 "
AlaluokkaKaapelityökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteysKoteloeräPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9285 Pidä alhaalla L-pultti - 2 kpl pakkaus | AB9VAX 2FFH4 84-9285RuostumatonRuuviSinkitty teräsPidä Set L -pulttia painettuna10 "Teräs2€6.47
GROTE 84-9288 Pidä alhaalla asetettua siirtymää | AB9VBA 2FFH7 84-9288MustaRuuviLasikuituPidä asetuspainiketta painettuna5 1/2 "- 9"Lasikuitu1€14.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9480 Säädettävä pitosarja
€15.62 / yksikkö