MAIN FILTER INC. Spin-On suodattimet, lasi, 3 mikronia, Viton Seal


Suodattaa
Pohja OD: 4.606 " , Kapasiteetti: 46.25 , Puristuspaine: 217.6 , Halkeilupaine: 217.6 PSI , Suodata media: Lasi , Suodattimen luokitus: 3 , Suodattimen koko: 625 neliömetriä Tuumaa , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Virtausnopeus: 79 gpm , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: Vitoton , mikronit: 3 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: Vitoton , Lanka: 12 UN2B , langan koko: 1.75mm , Top OD: 4.685 "
TyyliMalliMurtumispaineKorkeusHinta (ei alv)
A
MF0834434
78311.657 "€113.27
Tarjouspyyntö
A
MF0834435
783 PSI11.657€113.27
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?