INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 kierrekoko T-nuppi


Suodattaa
Pohjan halkaisija: 0.75 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Nupin tyyppi: Musta polypro-muovi, terässinkkiteräs , Materiaali: Teräs , langan koko: 3 / 8-16
TyyliMalliHalkaisijaPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
3 GEK8
2"1"1"T Nuppi ja ruuvi-€3.10
A
3 GEK9
2"1"1.5 "T Nuppi ja ruuvi-€3.12
B
3GEL 2
2"1"-T NuppiSokea€2.90
C
3GEL 3
2"1"-T NuppiLäpi, lukitus€2.44
C
3GEL 1
2"1"-T NuppiKautta€2.02
A
3GEL 9
2.5 "1.125 "0.75 "T Nuppi ja ruuvi-€3.07
B
3GEM2
2.5 "1.125 "-T NuppiSokea€3.32
C
3GEM1
2.5 "1.125 "-T NuppiKautta€3.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?