A B Väri: Musta , Yhteysmateriaali: Messinki , Nykyinen arvostelu: 3A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.81 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen (TP) , Mfr. Sarja: TB300 , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.56in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , langan koko: 8-32in , Tyyppi: Este , Jännite: 600V , Jännitteen luokitus: 600V , Leveys: 1.33 " , langan mittari: 22 AWG - 8 AWG , Johdin maksimimitta: 8AWG , Johdinmitta Min: 22AWG