Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 61991 Kohteliaisuus ja kupolilamppu | AE6RXN 5UVX2

GROTE 61991 Ilmainen ja Dome-valaisin

Varastossa
Tuote: AE6RXN Malli: 61991Ristiviite: 5UVX2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome lamppu
VäriValkoinen / Kirkas
Syvyys1 / 2 "
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus5.75 "
MateriaaliAlumiini / polykarbonaatti
AsennustyyppiUpotettu
Polttimien lukumäärä6
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
Volt-polttimo14 ja 30
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluTyyppiVolt-polttimoLeveysSyvyysLampun käyttöikäHinta
GROTE 61E91 Dome -lamppu led 18 tuumaa 24 V | AA6GCT 13W962 61E91pintaValkoinen0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 hr.€200.26
GROTE 61F01 Dome Lamp Led 18 Tuumaa 12 V | AA6GCU 13W963 61F01pintaValkoinen0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 hr.€183.76
GROTE 61F61 Suorakulmainen kupolilamppu liiketunnistimella | AA6GCY 13W968 61F61UpotettuValkoinen / Kirkas1.75A-9 ja 135.75 "1"3 v.€405.30
GROTE 61301 Dome Lamp Eurostyle Map and Dome | AC3RMV 2VPE3 61301-Valkoinen / Kirkas-Eurostyle-kartta ja kupoli123"1.375 "-€34.10
GROTE 61491-5 Dome-lampun suorakulmio kytkimellä | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Valkoinen / Kirkas2.1A-122.5 "1.75 "-€19.48
GROTE 61931 Dome Lamp Led Standard Mount 6 -diodi | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardiValkoinen / Kirkas0.48AKohteliaisuus123.12 "1.25 "50,000 hr.€143.60
GROTE 61121 Dome Lamp Led Pituus (tuumaa) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5 61121pintaValkoinen / Kirkas--124.75 "1 / 2 "-€102.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 61991 Ilmainen ja Dome-valaisin
€115.26 / yksikkö