A Toimilaitteen sijainti: ylin , Toimilaitteen tyyli: Pyörivä pää, ei vipua , ampeerit: 15 Ind/0.5 Res./0.25 Res. , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: Ylläpidetty, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Silver Contacts , Syvyys: 4.09 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 4" , IP-luokitus: 66, 67 , Liike: CW / CCW , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F , Matkailu: Pretravel (PT) 15 astetta max; Ylimatka (OT) 90 astetta min; Tasauspyörästö (DT) 10 astetta min , Jännitteen luokitus: 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC , Leveys: 4" , Johtojen sisääntulo: 3/4 "-14 NPT-johto