Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 61301 Dome Lamp Eurostyle Map and Dome | AC3RMV 2VPE3

GROTE 61301 Dome Lamp Eurostyle kartta ja kupoli

Varastossa
Tuote: AC3RMV Malli: 61301Ristiviite: 2VPE3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome lamppu
VäriValkoinen / Kirkas
Syvyys1.375 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus7"
MateriaaliNailon / polykarbonaatti
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiEurostyle-kartta ja kupoli
Volt-polttimo12
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluTyyppiVolt-polttimoLeveysSyvyysLampun käyttöikäHinta
GROTE 61E91 Dome -lamppu led 18 tuumaa 24 V | AA6GCT 13W962 61E91pintaValkoinen0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 hr.€186.90
GROTE 61F01 Dome Lamp Led 18 Tuumaa 12 V | AA6GCU 13W963 61F01pintaValkoinen0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 hr.€172.12
GROTE 61F61 Suorakulmainen kupolilamppu liiketunnistimella | AA6GCY 13W968 61F61UpotettuValkoinen / Kirkas1.75A-9 ja 135.75 "1"3 v.€366.79
GROTE 61491-5 Dome-lampun suorakulmio kytkimellä | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Valkoinen / Kirkas2.1A-122.5 "1.75 "-€19.48
GROTE 61931 Dome Lamp Led Standard Mount 6 -diodi | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardiValkoinen / Kirkas0.48AKohteliaisuus123.12 "1.25 "50,000 hr.€128.39
GROTE 61121 Dome Lamp Led Pituus (tuumaa) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5 61121pintaValkoinen / Kirkas--124.75 "1 / 2 "-€91.72
GROTE 61261 Dome Lamppu Upotettava Led L 18-1/4 In | AE6RXK 5UVU7 61261UpotettuValkoinen / Kirkas1.75A-125.75 "1"-€235.57

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 61301 Dome Lamp Eurostyle kartta ja kupoli
€33.88 / yksikkö