Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 61121 Dome Lamp Led Pituus (tuumaa) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5

GROTE 61121 Dome-lampun LED-pituus (tuumaa) 7-5/8

Varastossa
Tuote: AE6RXH Malli: 61121Ristiviite: 5UVU5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€91.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDome lamppu
VäriValkoinen / Kirkas
Syvyys1 / 2 "
lampun tyyppiLED
Pituus7.625 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyyppipinta
ShapeSuorakulmio
Irtisanomisen tyyppiHardwired
Volt-polttimo12
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriNykyinen arvosteluTyyppiVolt-polttimoLeveysSyvyysLampun käyttöikäHinta
GROTE 61E91 Dome -lamppu led 18 tuumaa 24 V | AA6GCT 13W962 61E91pintaValkoinen0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 hr.€186.90
GROTE 61F01 Dome Lamp Led 18 Tuumaa 12 V | AA6GCU 13W963 61F01pintaValkoinen0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 hr.€172.12
GROTE 61F61 Suorakulmainen kupolilamppu liiketunnistimella | AA6GCY 13W968 61F61UpotettuValkoinen / Kirkas1.75A-9 ja 135.75 "1"3 v.€366.79
GROTE 61301 Dome Lamp Eurostyle Map and Dome | AC3RMV 2VPE3 61301-Valkoinen / Kirkas-Eurostyle-kartta ja kupoli123"1.375 "-€33.88
GROTE 61491-5 Dome-lampun suorakulmio kytkimellä | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Valkoinen / Kirkas2.1A-122.5 "1.75 "-€19.48
GROTE 61931 Dome Lamp Led Standard Mount 6 -diodi | AC3RMZ 2VPE8 61931StandardiValkoinen / Kirkas0.48AKohteliaisuus123.12 "1.25 "50,000 hr.€128.39
GROTE 61261 Dome Lamppu Upotettava Led L 18-1/4 In | AE6RXK 5UVU7 61261UpotettuValkoinen / Kirkas1.75A-125.75 "1"-€235.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 61121 Dome-lampun LED-pituus (tuumaa) 7-5/8
€91.72 / yksikkö