Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5117167 Koneruuvi 24 tuumaa x 5/8 tuumaa | AC9REH 3JEG9

FIMCO 5117167 Koneruuvi 24 tuumaa x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9REH Malli: 5117167Ristiviite: 3JEG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Koko24 "x 5/8"
Tyyppi10 Kulutuspinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5117293 Koneruuvi 24 tuumaa x 3/8 tuumaa | AC9REJ 3JEH2 511729324 x 3/8 "€0.46
FIMCO 5117176 koneruuvi 24 tuumaa x 3/4 tuumaa | AC9RGH 3JEU3 511717624 "x 3/4"€0.45
FIMCO 5117168 koneruuvi 24 tuumaa x 1 tuuma | AC9XUT 3LEW7 511716824 "x 1"€0.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5117167 Koneruuvi 24 tuumaa x 5/8 tuumaa
€0.45 / yksikkö