BALDOR MOTOR Viljankuivain/keskipakotuuletin Farm Duty -moottorit, kolmivaiheinen, avoin tippumisen kestävä jäähdytetty


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta (ei alv)
A
EGDM3311T
7920.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V77.6 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V213TZ9.7 A3734M€4,562.15
A
EGDM3218T
8014.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-1,750 rpm208 V 230 V 460 V184TZ6.6 A3640M€3,112.49
A
EGDM2535T
8276.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V280 LB-FT1,775 rpm460 V 230 V284TZ36.0 A4060M€11,979.64
A
EGDM2531T
8264.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V216 LB-FT1,770 rpm460 V 230 V284TZ30.0 A4050M€6,108.58
A
EGDM3313T
8226.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87.58 LB-FT1,770 rpm208 V 230 V 460 V215TZ12.5 A3742M€5,405.90
A
EGDM2513T
8538.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V141 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ18.0 A3948M€7,482.66
A
EGDM2515T
8552.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V187 LB-FT1,765 rpm230 V 460 V254TZ24.0 A3948M€8,661.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?