Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 611-3 vaahtomäntä, kapasiteetti 1-1/4 tuumaa, pakkaus 3 | AD2GDQ 3PA91

GREENLEE 611-3 vaahtomäntä, kapasiteetti 1-1/4 tuumaa, 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2GDQ Malli: 611-3Ristiviite: 3PA91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€87.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokanavan mäntä
VäriVihreä
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
GREENLEE 608-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 1/2 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2GDM 3PA88 608-51 / 2 "5€46.82
GREENLEE 609-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 3/4 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2GDN 3PA89 609-53 / 4 "5€57.25
GREENLEE 610-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 1 tuuma, 5 kpl pakkaus | AD2GDP 3PA90 610-51"5€92.30
GREENLEE 612-2 vaahtomäntä, kapasiteetti 1-1/2 tuumaa, 2 kpl pakkaus | AD2GDR 3PA92 612-21.5 "2€64.76
GREENLEE 613 -vaahtomäntä, 2 tuuman koko | AE3CCG 5C646 6132"1€35.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 611-3 vaahtomäntä, kapasiteetti 1-1/4 tuumaa, 3 kpl pakkaus
€87.07 /pakkaus