Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 608-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 1/2 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2GDM 3PA88

GREENLEE 608-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 1/2 tuumaa, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2GDM Malli: 608-5Ristiviite: 3PA88

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokanavan mäntä
VäriVihreä
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8414909040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
GREENLEE 609-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 3/4 tuumaa, 5 kpl pakkaus | AD2GDN 3PA89 609-53 / 4 "5€57.25
GREENLEE 610-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 1 tuuma, 5 kpl pakkaus | AD2GDP 3PA90 610-51"5€92.30
GREENLEE 611-3 vaahtomäntä, kapasiteetti 1-1/4 tuumaa, pakkaus 3 | AD2GDQ 3PA91 611-31.25 "3€87.07
GREENLEE 612-2 vaahtomäntä, kapasiteetti 1-1/2 tuumaa, 2 kpl pakkaus | AD2GDR 3PA92 612-21.5 "2€64.76
GREENLEE 613 -vaahtomäntä, 2 tuuman koko | AE3CCG 5C646 6132"1€35.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 608-5 vaahtomäntä, kapasiteetti 1/2 tuumaa, 5 kpl pakkaus
€46.82 /pakkaus