GENERAL ELECTRIC PowerMark-kullatut suojakatkaisijat: THQMV-sarja


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 120 / 240 VAC , AIC-luokitus: 22 kAIC @ 240 V , Katkaisijan tyyppi: Standardi , DC-jänniteluokitus: Ei arvioitu , Syvyys: 6.75 " , Kehyksen koko: THQ , Kehyksen tyyppi: THQL , Pituus: 4.5 " , Napojen lukumäärä: 2 , Pääteliitäntä: Heinäkuu , Jännite: 240V , Leveys: 8.75 "
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
THQMV100D
100€328.11
A
THQMV125D
125€328.11
B
THQMV125
125A-
Tarjouspyyntö
A
THQMV150D
150€304.68
A
THQMV175D
175€333.48
A
THQMV200D
200€299.49
A
THQMV225D
225€333.48
C
THQMV225
225A-
Tarjouspyyntö

PowerMark-kullatut suojakatkaisijat: THQMV-sarja

Yleistä Sähköpulttikytkimet on suunniteltu suojaamaan kytkentätauluissa, paneelilevyissä, moottorin ohjausjärjestelmissä ja väylissä käytettäviä sähköpiirejä oikosulkuilta tai ylikuormituksilta. Näissä laitteissa on pistokeliitännät, jotka mahdollistavat helpon ja nopean kenttäasennuksen sekä lämpö-magneettisen laukaisun reagoimaan välittömästi voimakkaisiin ylijännitteisiin mutta välttämään kompastumisen lievissä ylikuormituksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä PowerMark Gold -muovattuja katkaisijoita, joiden ampeeriluokitukset ovat 100A, 125A, 150A, 175A, 200A ja 225A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?