Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0254-48 T Kahva kuusioavain, 7/32 tuuman koko, 7 tuumaa kokonaispituus | AA3HWP 11L595

GREENLEE 0254-48 T Kahva kuusioavain, 7/32 tuuman koko, 7 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA3HWP Malli: 0254-48Ristiviite: 11L595

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain
Käden pituus5"
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Käsittele väriäVihreä / Musta
kahvan pituus2.25 "
Kahva materiaaliLuistamaton kumi
Kahvan tyyppiergonominen
SAE tai metrinenSAE
ShapeT
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko7 / 32 "
Toimintakulma30 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
GREENLEE 0254-42 T Kahva kuusioavain, 3/32 tuuman koko, 5-1/2 tuuman kokonaispituus | AA3HWK 11L589 0254-423.375 "2"3 / 32 "€11.31
GREENLEE 0254-44 T Kahva kuusioavain, 1/8 tuuman koko, 6 tuumaa kokonaispituus | AA3HWL 11L591 0254-444.187 "2"1 / 8 "€11.63
GREENLEE 0254-46 T Kahva kuusioavain, 5/32 tuuman koko, 6-1/2 tuumaa kokonaispituus | AA3HWM 11L593 0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "€12.78
GREENLEE 0254-47 T Kahva kuusioavain, 3/16 tuuman koko, 6-3/4 tuumaa kokonaispituus | AA3HWN 11L594 0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "€14.96
GREENLEE 0254-49 T Kahva kuusioavain, 1/4 tuuman koko, 7-1/2 tuumaa kokonaispituus | AA3HWQ 11L596 0254-495"2.5 "1 / 4 "€16.55
GREENLEE 0254-50 T Kahva kuusioavain, 5/16 tuuman koko, 7-3/4 tuumaa kokonaispituus | AA3HWR 11L597 0254-505"2.75 "5 / 16 "€19.62
GREENLEE 0254-51 T Kahva kuusioavain, 3/8 tuuman koko, 8 tuumaa kokonaispituus | AA3HWT 11L598 0254-515"2.75 "3 / 8 "€24.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0254-48 T Kahva kuusioavain, 7/32 tuuman koko, 7 tuuman kokonaispituus
€15.24 / yksikkö