Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51651.021.0150 Metalliruuvi kuusio #12 1 1/2 pituus, 100PK | AH3EFE 31JM93

GRAINGER U51651.021.0150 Metalliruuvi kuusio #12 1 1/2 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EFE Malli: U51651.021.0150Ristiviite: 31JM93 / 155V92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.139 - 0.155 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko# 12-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5854
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51651.021.0150 Metalliruuvi kuusio #12 1 1/2 pituus, 100PK
€27.71 /pakkaus