DAYTON Yleiskäyttöiset Farm Duty -moottorit, 3 -vaihe


Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: palkkio , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Akselin tyyppi: Avain , lämpösuojaus: Ei eristetty
TyyliMalliMoottorin asennusasentoSuorittaa loppuunkehysAsennusAsennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
1EJR3
Kaikki kulmatHarmaa56pohjaVaaka tai pystysuora172575.9%11 "€565.10
A
1EJR5
Kaikki kulmatHarmaa56pohjaVaaka tai pystysuora172579.5%11 "€581.06
B
1EJR4
Kaikki kulmatHarmaa56pohjaVaaka tai pystysuora172572.7%11 "€508.66
C
35Z918
VaakasuoraDayton Grey145TJäykkä pohjaVaakasuora174586.5%14.25 "€1,147.57
D
35Z917
VaakasuoraDayton Grey145TJäykkä pohjaVaakasuora175086.5%13.25 "€1,012.66
E
35Z922
VaakasuoraDayton Grey215TJäykkä pohjaVaakasuora176591.7%19.75 "€2,655.45
F
35Z920
VaakasuoraDayton Grey184TJäykkä pohjaVaakasuora176089.5%14.875 "€2,112.13
G
35Z919
VaakasuoraDayton Grey182TJäykkä pohjaVaakasuora176089.5%13.875 "€1,546.40
H
35Z916
VaakasuoraDayton Grey143TJäykkä pohjaVaakasuora176085.5%12.75 "€1,156.85
I
35Z921
VaakasuoraDayton Grey213TJäykkä pohjaVaakasuora176591.7%18.75 "€2,034.23

Yleiskäyttöiset Farm Duty -moottorit, 3 -vaihe

Daytonin yleiskäyttöiset maatilakäyttöiset moottorit ovat ihanteellisia käytettäväksi korkean vääntömomentin sovelluksissa, kuten ilmakompressoreissa, ruuveissa, pumpuissa, kuljettimissa ja muissa maatalouslaitteissa. Näillä kolmivaihemoottoreilla on suurempi hyötysuhde kuin vastaavilla yksivaihemoottoreilla, eivätkä ne tarvitse käynnissä olevia / käynnistyskondensaattoreita tai keskipakokäynnistyskytkimiä, jotka eivät toimi tai kuluvat. Niissä on valssattu teräsrunko lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi ja kiilalliset moottorin akselit pyörivät myötä- tai vastapäivään jatkuvien käyttöjaksojen aikana. Näissä moottoreissa on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka jäähdyttää moottorin ja suojaa niitä kosteudelta. Niissä on jäykkä pohja kaikkeen kulmaan / vaakasuoraan asennukseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä moottoreita, joiden teho on 3/1 - 3 hv.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?