Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17243.037.0050 U-pultti pyöreä mutka 3/8-16, 10PK | AG3AZG 32TH16

GRAINGER U17243.037.0050 U-pultti pyöreä mutka 3/8-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AG3AZG Malli: U17243.037.0050Ristiviite: 32TH16
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
€21.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus2.25 "
Sisäleveys1"
MateriaaliTeräs
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17243.037.0050 U-pultti pyöreä mutka 3/8-16, 10PK
€21.64 /pakkaus