Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 118FB7 O-rengasviiva Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000 | AF7CLK 20UU53

GRAINGER 118FB7 O-rengas Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000

Varastossa
Tuote: AF7CLK Malli: 118FB7Ristiviite: 20UU53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,919.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Todellinen sisäpuoli Dia.0.862 "
Todellinen leveys0.103 "
AS568-viivanumero118
VäriRuskea
Poikkileikkauksen muotoPyöreä
durometer75 Ranta A
Durometrin luokitusKeskikokoinen
MateriaaliVitoton
Nimellinen sisäpuoli Dia.7 / 8 "
Nimellinen ulkohalkaisija.1-1 / 16 "
Nimellisleveys3 / 32 "
Dia ulkopuolella.1-11 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-15 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926904510

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen sisäpuoli Dia.AS568-viivanumeroeräNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Dia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
GRAINGER 109FB7 O-rengas Dash 109 Viton 0.1 500 kpl AF7CLG 20UU50 109FB70.299 "109O-rengas5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "500€89.13
GRAINGER 110FB7 O-rengas Dash 110 Viton 0.1 paketissa 10000 | AF7CLH 20UU51 110FB70.362 "110O-rengas3 / 8 "9 / 16 "9 / 16 "10000€1,594.18
GRAINGER 117FB7 O-rengas Dash 117 Viton 0.1 paketissa 10000 | AF7CLJ 20UU52 117FB70.799 "117O-rengas13 / 16 "1"1.5 "10000€2,735.47
GRAINGER 011-060143 O-rengas, Viton | CQ3NLH 24JH72 011-060143--O rengas---1€5.55
GRAINGER 004-060113 O-rengas, Viton | CQ3NLM 24JH37 004-060113--O-rengas---1€3.40
GRAINGER AL-QC03/8V Viton O-rengas, Viton O-rengas | CQ3NUB 24JJ11 AL-QC03/8V--O-rengas---1€2.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 118FB7 O-rengas Dash 118 Viton 0.1 In Pk 5000
€1,919.01 /pakkaus