ACORN TDF-36 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JNA 19RU58

ACORN TDF-36 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa

Varastossa
Tuote: AF6JNA Malli: TDF-36Ristiviite: 19RU58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,075.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliEsivalmistettu terrazzo, joka koostuu Portland-sementissä valetuista marmorihakeista
Kulhon syvyys4"
Kulhon kokoKoko 32 x 32 x 4D
VäriPalomino Tan
Tyhjennysaukko3.5
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus36
kokonaisleveys36
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi6810990080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TERRAZZO-WARE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ACORN TCR-28 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JMW 19RU54 TCR-284"Koko 24 x 24 x 4D12 "2828€848.61
ACORN TDF-24 Mop pesuallas, marmori, ilman hanaa, lattia | AF6JMX 19RU55 TDF-244"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€712.44
ACORN TDF-24-SSC Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€900.40
ACORN TDF-32-SSC Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"Koko 28 x 28 x 4D12 "3232€1,090.39
ACORN TNC-24 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JNB 19RU59 TNC-244"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€764.96
ACORN TRH-242410 Moppiallas Marmori ilman hanalattiaa AF6JNC 19RU60 MARKET-2424108"Koko 20 x 20 x 8D10 "2424€419.06
ACORN TSH-24 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JND 19RU61 TSH-2410 "Koko 20 x 20 x 10D12 "2424€601.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN TDF-36 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa
€1,075.86 / yksikkö