Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07860.013.0037 Set Screw Zinc Plated 32 Flat 3/8 Inch, 100PK | AG2KBW 31KE10

GRAINGER U07860.013.0037 ruuvisarja, sinkitty 32 litteä 3/8 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KBW Malli: U07860.013.0037Ristiviite: 31KE10

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.063 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0446
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07860.013.0037 ruuvisarja, sinkitty 32 litteä 3/8 tuumaa, 100 PK
€85.23 /pakkaus