HOFFMAN C2 -sarjan HMI -kotelot, 14 -mittainen teräsrunko


Suodattaa
Perusaine: Metallinen , Väri: Vaaleanharmaa , Syvyys: 7.09 " , Kotelon kannen tyyppi: saranoitu , Suorittaa loppuun: RAL 7035 vaaleanharmaa jauhe , Tiiviste: Neopreeni , IP-luokitus: 66 , Materiaali: Hiiliteräs , Metallimittari: 14 , Asennus: Jalusta / riipus , NEMA-luokitus: 4, 12
TyyliMalliKorkeusLeveysHinta (ei alv)
A
CP405018
15.75 "19.69 "€1,706.93
A
B
21.65 "23.62 "€1,907.50

C2 -sarjan HMI -kotelot, 14 -mittainen teräsrunko

Hoffmanin HMI -kotelot (ihmisen ja koneen rajapinta) ovat ihanteellisia herkkien laitteiden, kuten litteänäyttöjen, painikkeiden ja muiden vastaavien järjestelmien sisällyttämiseen. Näissä yksiköissä on saranoitu ovi, jossa on yhden pisteen salpa, joka mahdollistaa nopean pääsyn sisäisiin komponentteihin, sisäänrakennetut alumiinikahvaiset ulokkeet profiilin pituuden pidentämiseksi ja esiporattu reikä yläosassa jalustakiinnitystä varten. Niissä on 14-koon hiiliteräksiset korkean vääntömomentin nastat nopeaa asennusta varten ja neopreenitiiviste vesitiiviin tiivisteen luomiseksi. Valitse joukko näistä HMI -koteloista, joita on saatavana 15.75 ja 21.65 tuuman korkeusvaihtoehdoilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?