GRAINGER OPC-246048-3-6PH-95 Order-Picking Utility Cart With Lipped Metal Shelves, 3000 lb Load Capacity | CP8KJU 8TY70

GRAINGER OPC-246048-3-6PH-95 Order-Picking Utility Cart With Lipped Metal Shelves, 3000 lb Load Capacity

Varastossa
Tuote: CP8KJU Malli: OPC-246048-3-6PH-95Ristiviite: 8TY70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER OPC-246048-3-6PH-95 Order-Picking Utility Cart With Lipped Metal Shelves, 3000 lb Load Capacity
€1,122.38 / yksikkö