DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, suoratoiminen


Suodattaa
Tiivistemateriaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta
TyyliMalliPutken kokoIlmavirtaRungon materiaaliVenttiilin kokoonpanoVenttiilin suunnitteluTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.Hinta (ei alv)
A
2 CZY9
1 / 4 "Jopa 12.5 scfmMessinkiNormaalisti suljettu3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€186.59
B
2CZZ9
1 / 4 "Jopa 29.4 scfmMessinkiNormaalisti suljettu2-Way0.700.49-3.1 gpm1 / 4 "€116.12
C
3A426
1 / 4 "Jopa 10.3 scfmRuostumaton teräsNormaalisti suljettu3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€134.64
C
3A429
1 / 4 "Jopa 11.2 scfmRuostumaton teräsNormaalisti suljettu3-Way0.22/0.170.22-2.1 gpm3 / 32 "€149.73
C
3A427
1 / 4 "Jopa 8.3 scfmRuostumaton teräsNormaalisti auki3-Way0.12/0.090.12-1.3 gpm1 / 16 "€177.37
A
2 CZY8
1 / 8 "6.8 scfmMessinkiNormaalisti suljettu3-Way0.12/0.090.12-1.5 gpm1 / 16 "€182.19
D
2CZZ7
3 / 8 "Jopa 54.4 scfmMessinkiNormaalisti suljettu2-Way1.701.7-5.4 gpm3 / 8 "€93.80

Magneettiventtiilit ilman kelaa, suoratoiminen

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2/3-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa ja hitsauslaitteissa. Näissä venttiileissä on ruostumaton teräs/messinkirakenne Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä ja kestävät jopa 180 asteen lämpötilaa. Nämä normaalisti suljetut/avoinna olevat venttiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen . Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/8, 1/4 ja 3/8 tuuman kokoisiin putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?