GRAINGER OH5-24 / DC24LL-RIG -vapaava avapää, pyöreä 5 gallonaa, harmaa | AG9RQA 21YL09

GRAINGER OH5-24/DC24LL-RIG, avoin pää, pyöreä 5 gallonaa teräksenharmaa

Varastossa
Tuote: AG9RQA Malli: OH5-24/DC24LL-RIGRistiviite: 21YL09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko5.0 gal.
VäriHarmaa
Halkaisija11 13 / 16 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus13.375 "
MateriaaliTeräs
AvaustyyppiAvaa pää
ShapePyöreä
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusHinta
GRAINGER TH1-24RIG-3/4 vankka pää, pyöreä 1 gallona teräs harmaa | AG9RQC 21YL12 TH1-24RIG-3/41.0 gal.Harmaa6.375 "8.5 "€95.22
GRAINGER OH5-26 / C24E-B Pail Open Head pyöreä 5 gallonan teräs musta AG9RQE 21YL15 OH5-26 / C24E-B5.0 gal.Musta11 13 / 16 "13.375 "€59.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER OH5-24/DC24LL-RIG, avoin pää, pyöreä 5 gallonaa teräksenharmaa
€83.16 / yksikkö