GLOBAL WATER WS700 -sampler-yksittäispullo | AC6VMZ 36K444

GLOBAL WATER WS700 näytteenottopullo

Varastossa
Tuote: AC6VMZ Malli: WS700Ristiviite: 36K444

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,285.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pullon vesinäytteenotin
AkkuLadattava 5 AH: n geelisolu
Akun1 hr.
Rungon materiaaliPVC
Pullon materiaalipolyeteeni
Syvyys9"
Virtausnopeus1000 ml / min. 4 jalan päässä
Korkeus22 "
Maks. HissiNoin 20 jalkaa
Tulojen lukumäärä1
Lähtöjen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue0-70 astetta C
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.2725
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytteen koko (15 kokoa 15 ml - 2 l)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER WS700 näytteenottopullo
€3,285.49 / yksikkö