Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TH1-24RIG-3/4 vankka pää, pyöreä 1 gallona teräs harmaa | AG9RQC 21YL12

GRAINGER TH1-24RIG-3/4 sangon tiukka pää, pyöreä 1 gallona teräksenharmaa

Varastossa
Tuote: AG9RQC Malli: TH1-24RIG-3/4Ristiviite: 21YL12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko1.0 gal.
VäriHarmaa
Halkaisija6.375 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus8.5 "
MateriaaliTeräs
AvaustyyppiTiukka pää, kuusiokanta
ShapePyöreä
KäytettyYhden matkan toimitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusHinta
GRAINGER OH5-24 / DC24LL-RIG -vapaava avapää, pyöreä 5 gallonaa, harmaa | AG9RQA 21YL09 OH5-24 / DC24LL-RIG5.0 gal.Harmaa11 13 / 16 "13.375 "€83.16
GRAINGER OH5-26 / C24E-B Pail Open Head pyöreä 5 gallonan teräs musta AG9RQE 21YL15 OH5-26 / C24E-B5.0 gal.Musta11 13 / 16 "13.375 "€59.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TH1-24RIG-3/4 sangon tiukka pää, pyöreä 1 gallona teräksenharmaa
€95.22 / yksikkö