Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.037.0001 Retaining Ring For Bores 37Mm, 50PK | AH7WFF 38DN71

GRAINGER M36050.037.0001 Kiinnitysrengas porauksille 37 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7WFF Malli: M36050.037.0001Ristiviite: 38DN71 / 175H43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)25.4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.39.00mm
Sopii uran leveydelle1.6mm
Varten Bore Dia.37mm
Ilmainen henkilötodistus39.80mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.5mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1836
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.037.0001 Kiinnitysrengas porauksille 37 mm, 50PK
€32.69 /pakkaus