INGERSOLL-RAND Ilmaruuvimeisselit


Suodattaa
Käyttö: Käännettävä , Vaadittu paine: 90 psi
TyyliMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoHinta (ei alv)
A
QS1P15S1D
--------€2,025.96
B
1RPMS1
--------€1,752.12
C
5 RALP 1
7.25 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,117.53
D
371
7.25 "1 / 4 "NPT4.029.0general1800 rpmPistooli3 / 8 "€274.54
E
5 RANP 1
8"1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen900 rpmPistooli1 / 4 "€1,148.31
F
1RANC1
8.5 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmPistooli1 / 4 "€1,247.41
G
1 RPMC 1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1650 rpmLinjassa1 / 4 "€1,323.55
H
1RPQS1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen500 rpmLinjassa1 / 4 "€1,654.54
I
5 RALC1
8.75 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen2000 rpmPistooli1 / 4 "€1,177.92
G
1RPNC1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,322.45
G
1RPNS1
8.75 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,591.26
J
5RANC1
9.5 "1 / 4 "NPT4.017.0Teollinen900 rpmPistooli1 / 4 "€1,321.36
K
1RLNC1
9.25 "1 / 8 "NPT2.013.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,204.04
L
5RLLC1
10 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen2100 rpmLinjassa1 / 4 "€1,300.54
M
7RAMC1
10.5 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1000 rpmPistooli5 / 16 "€2,968.81
N
5RLNC1
10.75 "1 / 4 "NPT4.016.0Teollinen1000 rpmLinjassa1 / 4 "€1,310.51
O
7RLMC1
12 "1 / 4 "NPT4.027.0Teollinen1200 rpmLinjassa5 / 16 "€2,607.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?