GRAINGER M16000.560.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M56 x 78 | AH7VMK 38DJ48

GRAINGER M16000.560.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M56 x 78

Varastossa
Tuote: AH7VMK Malli: M16000.560.0001Ristiviite: 38DJ48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.100.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.184.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä78.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.110mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM56
Työkuorman raja115000N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7304
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.560.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M56 x 78
€622.47 / yksikkö