REELCRAFT RT835-OLPSM1 letkukela 35 jalan pituus 1/2 tuuman tuotelinja AF4BNH 8P424

REELCRAFT RT835-OLPSM1 letkukela 35 jalkaa pituus 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AF4BNH Malli: RT835-OLPSM1Ristiviite: 8P424

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräYleinen, teollisuus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Letku päättyy1/2 "(M) NPT
LetkutunnusKyllä
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus35ft.
Letkun materiaaliPVC
KoteloTeräs
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva räikkä
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)54.91
Laivan pituus (cm)53.64
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoLetkuLetku päättyySalpaMax. PaineMaks. LämpötilaAsennuspistorasiaHinta
REELCRAFT RT803-OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€360.11
REELCRAFT RT403-OLP1 Letkukela General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€233.38
REELCRAFT RT835-OMP1 letkukela General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTVarressa asennettu salpa vääntöjousella1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto ja penkki-€537.66
REELCRAFT RT435-OHP1 -letkukela General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTVarressa asennettu salpa vääntöjousella5,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto ja penkki-€525.85
REELCRAFT RT635-OMP1 Letkukela General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€495.40
REELCRAFT RT650-OMP1 -letkukela General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva1,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€639.66
REELCRAFT RT635-OHP1 Letkukela General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTTärinänkestävä, itselukittuva4,000 psi150-astetta FLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto-€612.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT RT835-OLPSM1 letkukela 35 jalkaa pituus 1/2 tuumaa Mnpt
€446.02 / yksikkö