Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVEN 10356 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä 7 tuumaa pituus | AA8QJC 19MR85

AVEN 10356 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä, pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QJC Malli: 10356Ristiviite: 19MR85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäTeräs
Kahvan tyyppiKattamaton
Leuka Bend32 Tutkinnot
Leuan pituus1"
Leuan leveys1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203205000
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKärjen leveysHinta
AVEN 10355 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä 7 tuumaa pituus | AA8QJA 19MR83 10355Ei eristettyVihreäTyyny13 / 16 "1.187 "Taottu seosteräs1"1 / 16 "€34.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVEN 10356 diagonaalileikkurit ruostumatonta terästä, pituus 7 tuumaa
€48.80 / yksikkö