MORSE DRUM Poly-rumpurullavaihtoehto kiinteälle rumpurullalle


Suodattaa
Kapasiteetti: 55 gal. , Pyörämäärä: 8
TyyliMallimuutKäytäHinta (ei alv)
A
POLY-2-5154
Tehdasasennus5154 kaksoisrumpusarja€1,302.95
A
POLY-1-5154
Tehdasasennus5154 yksirumpusarja€801.82
A
POLY-1-5154FI
Kenttä on asennettu5154 yksirumpusarja€821.86
A
POLY-2-5154FI
Kenttä on asennettu5154 kaksoisrumpusarja€1,323.00

Poly-rumpurullavaihtoehto kiinteälle rumpurullalle

Morse poly -rumpurullan valinnaiset lisälaitteet ovat monipuolisia vaihtoehtoja, jotka on suunniteltu kiinteisiin rumputeloihin. Ne helpottavat sisällön sekoittamista ja sekoittamista tynnyreissä homogeenisesti. Nämä polyrumpurullan valinnaiset lisälaitteet sopivat ihanteellisesti kemianteollisuuden, lääketeollisuuden ja valmistusteollisuuden sovelluksiin.

Toimintamekanismi

  • Morse poly -rumpurullan valinnaiset lisälaitteet toimivat kiinteällä kierrosluvulla käyttämällä moottoroitua / pneumaattista pyöritysjärjestelmää nesteiden tehokkaaseen sekoittamiseen rummussa. Niissä on neljä vetopyörää ja neljä välipyörää, jotka tarjoavat vakaan tuen ja varmistavat tasaisen ja kontrolloidun nopeuden tehokkaaseen sekoitukseen.

Ominaisuudet

  • Morse poly -rumpurullan valinnaisissa lisälaitteissa on kiinteä 20 kierrosluku, mikä takaa optimaalisen nesteiden sekoittumisen 22.5 tuuman rummussa.
  • Nämä monikäyttöiset rullarullat voivat rullata samanaikaisesti kahta rumpua, joiden halkaisija on 6-28 tuumaa ja korkeus jopa 40 tuumaa.
  • Ne tarjoavat 1000 lb:n nestekuormituskapasiteetin rumpua kohti ja 300 lb:n kuivakuormituskapasiteetin nopeudella 20 rpm.
  • Nämä polyrumpurullavaihtoehdot tarjoavat mukautettavia ohjauspaketteja 115V / 1PH, 208V / 1PH tai 230V / 1PH -käyttöön, jolloin käyttäjät voivat räätälöidä laitteet omien tehovaatimustensa mukaan.
  • Ne on varustettu ilmakäyttöisillä Morse 2-5154-A polyrumpurulla joka sisältää ohjauspaketin, joka vaatii kasviilmaa 40 PSI:llä ja 40 SCFM:n virtausnopeudella.

Usein kysytyt kysymykset

Miten moottoroitu pyöritysjärjestelmä toimii näissä polyrumpurullan valinnaisissa lisälaitteissa?

Moottoroitu pyöritysjärjestelmä helpottaa rummun ohjattua liikettä, mikä edistää aineiden tehokasta sekoittumista.

Miksi näiden rumputelojen kuivakuorman kierto on pienempi kuin nesteen kantavuus?

Tämä johtuu siitä, että kuivakuorman siirtäminen rasittaa rumpurullaa enemmän kuin nestekuorman nesteliike.

Onko polyrumpurullan valinnaisessa kiinnikkeessä turvaominaisuus ja mitä se sisältää?

Kyllä, laitteessa on OSHA:n edellyttämä aidattu kotelo, jossa on oven lukitus, mikä parantaa käyttäjän suojaa estämällä pääsyn liikkuviin osiin käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?