WESCO Rumpukuorma-autot


Wesco-rumpuautot ovat ihanteellisia suurten konttien, kuten suurten sankojen, kauhojen, tynnyreiden ja tynnyrien siirtämiseen nostamalla ne pystyasentoon, kallistamalla taaksepäin ja tasapainottamalla ne kuorma-auton pyörillä rullatakseen ne paikasta toiseen. Niitä käytetään telakalla, valmistuksessa, metallintyöstössä, elintarviketeollisuudessa, rakentamisessa, ch...kemialliset ja farmaseuttiset sovellukset.Lue lisää

Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: koolla , Väri: Oranssi , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kahvan tyyppi: Dual , Kokonaissyvyys: 23.5 " , Rengas laakerit: pallo , Pyörän halkaisija: 10 "
TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeus Rummun kapasiteettikokonaisleveysTyyppiPyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
240077
1000 lb59.5 "30-85 gal.24 "2-pyöräpolyolefiini€641.23
B
240121
1000 lb58 "30-55 gal.24 "4-pyöräMoldon-kumi€698.53
C
240076
1000 lb59.5 "30-85 gal.23.75 "2-pyöräpolyolefiini€620.35

Rumpukuorma-autot

Wescon rumpuautot ovat ihanteellisia suurten astioiden, kauhojen, tynnyrien ja tynnyrien siirtämiseen telakoilla, telakointisatamissa, tuotantolaitoksissa sekä öljy- ja kaasulaitoksissa. Niissä on rakenteellinen putkirunko, jossa on kaksinkertaiset hitsatut liitokset, jotka tarjoavat iskulujuuden ja estävät taipumisen / murtumisen raskailla kuormilla. Joissakin malleissa on kelluva akseli, joka vähentää kuorman murtamiseen ja tasapainottamiseen tarvittavaa vaivaa. Valitse laaja valikoima näistä kaksi- ja nelipyöräisistä rumpukuorma-autoista Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Wescon rumputrukeissa on rakenteellinen putkirunko, jossa on kaksinkertaiset hitsatut liitokset iskunkestävyyden ja taipumisen/murtumisen estämiseksi raskaan kuormituksen aikana.
  • Ne ovat joko itse seisovia tai ne käyttävät seisontatelinettä pystysuoraan säilytykseen.
  • Näissä kuorma-autoissa on kiinteät polyolefiinipyörät kuormien kuljettamista varten.
  • Nelipyöräisten rumputrukkien avulla käyttäjät voivat ladata ja purkaa rumpuja ja siirtää niitä helposti.
  • Monitoimiset rumpuautot (Wesco 240006) toimii rummun alustana varastoinnin tai tynnyreistä annostelemisen aikana.
  • Tietyissä malleissa on kelluva akseli, joka vähentää kuorman murtamiseen ja tasapainottamiseen tarvittavaa vaivaa.
  • Joissakin Wescon rumputrukeissa on vaihdettavat kärkikoukut sovelluskohtaista kuormien tukemista varten.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko näillä rumpuautoilla kuljettaa kaikentyyppisiä rumpuja?

Wescon rumputrukit ovat yhteensopivia teräs-, muovi- tai kuiturumpujen kanssa, joiden kapasiteetti on 30, 55 ja 85 gallonaa.

Mikä on näiden Wesco-rumpuautojen kantavuus?

Wescon rumputrukkien kantavuus on 1000 lb.

Kuinka korjata rumpu Wescon rumpuautoihin kuljetuksen aikana?

Wescon rumpuautot käyttävät alaslaskettua soittokellokoukkua tai hihnaa rummun kiinnittämiseen paikoilleen kuljetuksen aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?