GRAINGER 1TU41 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, musta oksidi, 1 1/8 tuumaa-7 kierrekoko | CQ7EUQ

GRAINGER 1TU41 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, musta oksidi, 1 1/8 tuumaa-7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CQ7EUQ Malli: 1TU41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TU41 rakennepultti, teräs, A490 tyyppi 1, musta oksidi, 1 1/8 tuumaa-7 kierrekoko
€141.36 /pakkaus