Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Terminaaliruuvit , Arvosana: määrittely , Indikaattori: LED ja äänihälytys , Materiaali: Yhdistetty , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , Käyttölämpötila: 32 astetta F - 140 astetta F. , Lähtö: Suora terä , Pistorasiatyyppi: Sisustusarkkitehti , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Kyllä , Vasteaika: 5 , Ylijännitesuoja: Kyllä , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V
Ylijännitesuojat, Duplex, 15 / 20A, 125V
Hubbell Wiring Device-Kellems-ylijännitesuojaliittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon samalla, kun ne estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai minkä tahansa liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Nämä SpikeShield-spesifikaatiotason kaksisuuntaiset vastakkeet tarjoavat ylijännitesuojan suojaamaan laitteita sähköpiikkeiltä, ja niiden energialuokitus on jopa 240 joulea ja 15 kA:n huippuvirta. Niissä on nailonrakenne ja messinkikoskettimet iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Näissä naaraspuolisissa sisustajien kaksipuolisissa vastakkeissa on virran merkkivalo, joka varmistaa virran saatavuuden, ja hälytys, joka varoittaa, kun ylijännitesuoja ei enää toimi. Tietyissä malleissa on eristetty maadoitusmekanismi, joka eliminoi sähkömagneettista kohinaa, joka voi vaikuttaa herkkiin elektronisiin tai äänilaitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta norsunluun ja sinisen värisiä, 125 V:n pistorasioita, joita on saatavana 15 ja 20 A virtaluokilla.