Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-kahva 1-17/64 tuumaa | AG9HJR 20KC22

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-kahva 1-17/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HJR Malli: M.843/320-SST-M8 CLEANRistiviite: 20KC22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPUHDISTA-kahva
VäriRAL 9002 Valkoinen
Suorittaa loppuunmaalannut
Kahvan korkeus2-33 / 64 "
Kahvan pituus11-27 / 64 "
Tartunnan paksuus55 / 64 "
PalvelimetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliPolyamidi
Reikäkeskuksen asennus keskelle11-13 / 16 "
AsennustyyppiKierteitetyt reiät
Kokonaispituus12 43 / 64 "
kokonaisleveys1 17 / 64 "
Projektio2-33 / 64 "
Ruuvin koko8
Kierteen syvyys33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asteen siirtymä: 0 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituuskokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysHinta
ELESA M.843/100-SST-M6 CLEAN CLEAN-kahva 1-1/32 tuumaa | AG9HJQ 20KC21 M.843 / 100-SST-M6 PUHDIS3-25 / 64 "4 1 / 16 "1.031 "1-53 / 64 "615 / 32 "€35.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-kahva 1-17/64 tuumaa
€125.72 / yksikkö