Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD435 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.035 tuumaa | AG9RUC 21YT35

GRACO XHD435 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.035 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RUC Malli: XHD435Ristiviite: 21YT35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD235 ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.035 tuumaa | AG9RUA 21YT33 XHD2354 "- 6"€112.43
GRACO XHD335 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.035 tuumaa | AG9RUB 21YT34 XHD3356 "- 8"€112.43
GRACO XHD535 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.035 tuumaa | AG9RUD 21YT36 XHD53510 "- 12"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD435 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.035 tuumaa
€110.74 / yksikkö