GRACO

Suodattaa

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Putkityöt

Pneumatiikka

Ulkoiluvälineet

Voitelu

Tarvikkeet

Maalilaitteet ja -tarvikkeet Suodattaa

Maaliruiskut ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Ilmaton ruiskutuspistooli

    Manuaaliset ruiskupistoolit, joissa on täysin suljettu muotoilu, joka eliminoivat neulan altistumisen nesteille, ja irrotettava liipaisinsuoja suodattimen helppoa käyttöä varten. Varustettu peukalolla kiinnitetyllä turvalukolla 2- / 4-sormen liipaisimissa. Saatavana myös erilliset ruiskupistoolin letkusarjat

  • Ilmaton ruiskutusvinkki ja kärkisuoja

    Reverse-A-Clean x Switch Tip -tekniikalla toimivat volframikarbidisuihkutulpat tuottavat enintään 24 tuuman tuulettimen ja enintään 0.023 tuuman aukon. Voi helposti poistaa tukokset yksinkertaisesti kääntämällä kytkimen kärkeä. Saatavana myös erilliset 7 / 8- ja 11/16-tuumaiset kierteitetyt kärkisuojat

  • Sähkökäyttöiset ilmattomat maaliruiskut

    Ihanteellinen maalaustöihin, jotka vaativat suurta tehoa ja suuria kärkikokoja. Huoltovapaa rakenne kestää jopa 3300 psi:n tyhjennyspaineet ja täysin suljettu, harjaton tasavirtamoottori suojaamaan sisäisiä komponentteja. Tietyt mallit on varustettu kärryllä

  • Kannettavat maaliruiskut

    Tarkkaohjatut ilmattomat ruiskut tuottavat tasaisen ruiskutustuulettimen ilman paineen vaihtelua. Mukana Triax-kolmimäntäpumppu, joka tukee koko kärkeä, ja ProConnect-toiminto, joka mahdollistaa pumpun vaihdon vain ruuvimeisselillä

  • HVLP-maaliruiskutusjärjestelmät

    Nopeat, matalapaineiset ruiskut, joissa on TurboForce-turbiinirakenne, joka pystyy tuottamaan suuria ilmavirtauksia pienemmällä lämmöllä, ja sisäänrakennettu pistoolin ja mukin pidike mahdollistaa helpon maalin täyttöä ilman läikkymistä. Saatavana 11 ja 14 A kokoonpanoissa

  • Maaliruiskusuodattimet

    Vaihdettavat verkkosuodattimet poistavat ei-toivotut hiukkaset maalista. Vähentää kärjen tukkeutumista, parantaa ruiskutustulosta ja pidentää maaliruiskun käyttöikää. Saatavana pieni ja suuri verkkorakenneversioina hienompien suihkeiden ja paksumpien nesteiden käsittelyyn.

  • Maalaa säiliön letkut

    Suunniteltu parantamaan ilmattomien ruiskujen suorituskykyä. Siinä on kemikaaleja kestävä letkun suojus, joka kestää liuottimia, happoja ja emäksiä, sekä paineluokkaan perustuva värikoodattu runko, joka auttaa käyttäjää valitsemaan oikean letkun

  • Ruiskutuspistoolien lisävarusteet

    Sisältää auton akkulaturit, pidennetyn käyttöiän sarjat, käsikäyttöisten ruiskupistoolien korjaussarjat, käsikäyttöisten ruiskupistoolien korjaussarjat, kädessä pidettävät ruiskupistoolit, säilytys-/käynnistyssarjat, litiumioniakut, pumpun korjaussarjat ja kurkun tiivisteet

  • Suihkuta pistoolikupit

    Tarjoa välitön pääsy varastoituihin maalitarpeisiin sifonissa, HVLP:ssä, tavanomaisissa, paine- ja käsiruiskuissa. Kierrekannet estävät vuodot ja roiskeet

  • Ruiskutuspistoolin jatkeet

    Käytetään kattojen, lattian ja porraskäytävien maalaamiseen; estää käyttäjiä putoamasta tikkailta. Ominaisuudet, jotka kiinnittyvät helposti vakiomaisiin ilmattomiin ruiskupistooleihin tai ruiskutussuuttimiin korkean tai vaikeasti saavutettavan alueen maalaamiseksi

  • Striping-merkintäkone / applikaattorit

    Käytetään raitojen ja muiden merkintöjen ruiskuttamiseen tai rullaamiseen jalkakäytävälle, sementoiduille pinnoille tai urheilukentille. Kannettava malli, joka on varustettu polttoaine-/akkukäyttöisellä moottorilla, mikä helpottaa purjehdusta ahtaissa tiloissa

Tietoja GRACOsta

Graco on johtava korkealuokkaisten pumppujen ja ruiskulaitteiden valmistaja rakennus-, valmistus-, jalostus- ja huoltoteollisuudessa nesteiden käsittelyyn. Yrityksen tuoteluetteloon kuuluvat ilmattomat ruiskupistoolit, käsikäyttöiset maaliruiskut, maalisäiliön letkut ja ruiskutuspistoolin jatkeet. Ilmattomat ruiskupistoolit on suunniteltu pumppaamaan suoraan suurista maalisäiliöistä tai -tölkeistä ja aiheuttavat vähemmän yliruiskutusta kuin puristuskäyttöiset maaliruiskut. Nämä Graco-ruiskupistoolit ovat ihanteellisia kuvioitujen seinien ja epätasaisten pintojen ruiskuttamiseen nopeammin ja tasaisesti. Gracon maaliruiskun suodattimia käytetään ei-toivottujen hiukkasten poistamiseen maalista, mikä vähentää tukkeutumista laukaisussa, parantaa ruiskutustulosta ja pidentää maaliruiskun käyttöikää. Valitse laajasta Gracon lisätarvikkeiden valikoimasta, ilmattomista ruiskutuskärjeistä, ruiskupistoolin korkista ja raitamerkintäapplikaattoreista Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit