Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 232123 jatke 40 tuumaa | AC3UBW 2WCY4

GRACO 232123 Jatke 40 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UBW Malli: 232123Ristiviite: 2WCY4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Tyyppi40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)107.19
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GRACO 232124 Jatko 60 tuumaa | AC3UBX 2WCY5 23212460 "€203.15
GRACO 232125 -laajennus 80 tuumaa | AC3UBY 2WCY6 23212580 "€236.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 232123 Jatke 40 tuumaa
€166.19 / yksikkö